フクビ化学
ウェザータイト(バルコニー用)(一体タイプ)
施工スピード・精度を格段にアップ。
豊富なラインナップで7つの壁厚に対応。
材質
PE
色
グリーン半透明
内容量
1個
注意
※高温・多湿を避けて保存してください。
※高温により変形しますので、火や高温物を近づけないでください。
※施工前は、日のあたらない屋内で保管してください。
※標準施工方法に従い施工してください。
※無理に折り曲げないでください。白化し割れる場合があります。
※ウェザータイトを施工する際に、タッカーは使用しないでください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
幅A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812269
WTBK105
角105
310×200×100
108
¥
880
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
44812278
WTBK120
角120
325×200×100
123
¥
880
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
44812287
WTBK123
角123
328×200×100
126
¥
880
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
44812296
WTBK129
角129
335×200×100
132
¥
880
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
44812305
WTBK138
角138
343×200×100
141
¥
880
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
44812314
WTBK144
角144
349×200×100
147
¥
880
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
44812330
WTBK24
角2×4
314×200×100
112
¥
880
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
44812339
WTBD105
出入隅105
210×210×100
108
¥
1,020
¥
838
¥
922
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
44812348
WTBD120
出入隅120
225×225×100
123
¥
1,020
¥
838
¥
922
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
44812357
WTBD123
出入隅123
228×228×100
126
¥
1,020
¥
838
¥
922
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
44812366
WTBD129
出入隅129
235×235×100
132
¥
1,020
¥
838
¥
922
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
44812375
WTBD138
出入隅138
243×243×100
141
¥
1,020
¥
838
¥
922
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
44812384
WTBD144
出入隅144
249×249×100
147
¥
1,020
¥
838
¥
922
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
44812400
WTBD24
出入隅2×4
214×214×100
112
¥
1,020
¥
838
¥
922
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった