樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ

樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ - フクビ化学樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ - フクビ化学樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ - フクビ化学樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ - フクビ化学樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ - フクビ化学樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ - フクビ化学樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ - フクビ化学樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ - フクビ化学

裏打ち合板を樹脂化した耐水性・耐久性に優れた樹脂製開口枠。
L寸カットはもちろん幅切加工も容易に出来ます。
アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。
現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮できます。
可視面の保護フィルムが施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
高級感のある光沢仕上げです。

材質EPVCホワイト内容量1本
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※縦枠と横枠の取り合いの隙間が気になる場合はコーキング処理をしてください。
※跨ぎ段差があり、4方枠として使用する場合は間口の広さに応じてご対応ください。間口800mm以内:3方枠セット×1より上枠1800mmを切断し、上枠・下枠として使用。間口801~1800mm:3方枠セット×1、上枠×1をご発注ください。
全30種類を絞り込む
幅(mm)
種類
呼称
30種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
種類
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44812515GS4W16160038横枠GS-38
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812524GS4W18180038横枠GS-38
4,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812540GS5W16160048横枠GS-48
3,900
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812549GS5W18180048横枠GS-48
4,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812558GS6W16160058横枠GS-58
4,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812567GS6W18180058横枠GS-58
4,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812585GS7W18180068横枠GS-68
5,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812594GS8W16160078横枠GS-78
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812610GS8W18180078横枠GS-78
5,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812619GS4H20200040縦枠GS-40
4,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812628GS4H21210040縦枠GS-40
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812637GS4H22220040縦枠GS-40
5,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812646GS5H20200050縦枠GS-50
4,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812655GS5H21210050縦枠GS-50
5,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812664GS5H22220050縦枠GS-50
5,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812680GS6H20200060縦枠GS-60
5,300
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812689GS6H21210060縦枠GS-60
5,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812698GS6H22220060縦枠GS-60
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812725GS7H22220070縦枠GS-70
6,200
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812734GS8H20200080縦枠GS-80
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812750GS8H21210080縦枠GS-80
6,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812759GS8H22220080縦枠GS-80
6,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24496809GS4W880038横枠GS-38
1,880
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24496818GS5W880048横枠GS-48
1,980
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24496827GS6W880058横枠GS-58
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59759291GS7W16160068横枠GS-68
4,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59759300GS7H20200070縦枠GS-70
5,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44812576GS7W16160068横枠GS-68
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812707GS7H20200070縦枠GS-70
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44812716GS7H21210070縦枠GS-70
5,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする