曜日別特売

幅木カバー

幅木カバー - フクビ化学幅木カバー - フクビ化学幅木カバー - フクビ化学幅木カバー - フクビ化学幅木カバー - フクビ化学幅木カバー - フクビ化学幅木カバー - フクビ化学幅木カバー - フクビ化学

既存の幅木を取り替えず、幅木カバーを貼り付けるだけで、きれいな幅木に生まれ変わる!
既存の幅木の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
裏面長さ方向に切断用の溝があるのでカットしやすく、幅方向は1mm単位で寸法調整可能。
下端がL字形状なので、既存幅木と重ね貼りリフォーム床材との隙間を隠せる。
オール樹脂製で水分に強く、塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
リフォームに最適。

材質PVC規格寸法(mm)2200別売付属品入隅(HBCC■)、出隅(HBCD■)、両面テープ(CVT520)、接着剤PX2000(PX2)、コーキング材リペアカラー(CRC■)
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品がカバーできる既存幅木は、木製幅木、シート貼り幅木です。それ以外の材質の幅木には使用できません。
※本製品がカバーできる既存幅木サイズは、高さ30~100mm、厚み5~10mmです。
※既存幅木がシート貼りの場合は、まず、シートに切り込みを入れて基材とシートが密着しているか確かめてください。次に、シートにはがれやよじれ(しわ)があったり、塗装はがれがある場合はその部分を除去してください。また、既存幅木に水濡れ、汚れ、油分、ほこり等がある場合は除去してください。除去しないと接着不良の原因となります。
※両面テープ、接着剤、コーキング材は、必ず指定品をご使用ください。
※商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44813906HBC2WBG1本ウッドベージュ(マーブル柄)上カバー×1、下カバー×1
2,520
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44813915HBC2WBG1箱(30本)ウッドベージュ(マーブル柄)上カバー×30、下カバー×30、施工説明書
75,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44813924HBC2WB1本ウッドブラウン(マーブル柄)上カバー×1、下カバー×1
2,520
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44813940HBC2WB1箱(30本)ウッドブラウン(マーブル柄)上カバー×30、下カバー×30、施工説明書
75,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44813949HBC2WDB1本ウッドダークブラウン(マーブル柄)上カバー×1、下カバー×1
2,520
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44813958HBC2WDB1箱(30本)ウッドダークブラウン(マーブル柄)上カバー×30、下カバー×30、施工説明書
75,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44813967HBC2FW1本オフホワイト(柄なし)上カバー×1、下カバー×1
2,520
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44813976HBC2FW1箱(30本)オフホワイト(柄なし)上カバー×30、下カバー×30、施工説明書
75,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする