曜日別特売

敷居カバー 片引き用

敷居カバー 片引き用 - フクビ化学敷居カバー 片引き用 - フクビ化学敷居カバー 片引き用 - フクビ化学敷居カバー 片引き用 - フクビ化学敷居カバー 片引き用 - フクビ化学敷居カバー 片引き用 - フクビ化学敷居カバー 片引き用 - フクビ化学敷居カバー 片引き用 - フクビ化学

既存の敷居を交換せずに、敷居カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる!
戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。
既存敷居の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。
既存敷居を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。
切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。
樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。
ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。

材質PVC規格寸法(mm)2200別売付属品両面テープ(CVT520)、接着剤PX2000(PX2)
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は木製の敷居専用です。それ以外の箇所には使用できません。
※本製品がカバーできる既存敷居サイズは、3寸~4寸巾です。
※本製品取り付け後は、段差が1.5mm増しますので、事前にご確認ください。
※既存敷居にささくれ、汚れ、ほこり等がある場合は除去してください。除去しないと接着不良の原因となります。
※両面テープ、接着剤は、必ず指定品をご使用ください。
※商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44814150SCK2WBG1セットウッドベージュ(マーブル柄)L字カバー×1、コの字カバー×1、目地材×1、施工説明書
6,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44814159SCK2WBG1箱(2セット)ウッドベージュ(マーブル柄)L字カバー×2、コの字カバー×2、目地材×2、施工説明書
13,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44814168SCK2WB1セットウッドブラウン(マーブル柄)L字カバー×1、コの字カバー×1、目地材×1、施工説明書
6,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44814177SCK2WB1箱(2セット)ウッドブラウン(マーブル柄)L字カバー×2、コの字カバー×2、目地材×2、施工説明書
13,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44814186SCK2WDB1セットウッドダークブラウン(マーブル柄)L字カバー×1、コの字カバー×1、目地材×1、施工説明書
6,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44814195SCK2WDB1箱(2セット)ウッドダークブラウン(マーブル柄)L字カバー×2、コの字カバー×2、目地材×2、施工説明書
13,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44814204SCK2FW1セットオフホワイト(柄なし)L字カバー×1、コの字カバー×1、目地材×1、施工説明書
6,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44814220SCK2FW1箱(2セット)オフホワイト(柄なし)L字カバー×2、コの字カバー×2、目地材×2、施工説明書
13,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする