曜日別特売

樹脂製出隅 カドマモール50

樹脂製出隅 カドマモール50 - フクビ化学樹脂製出隅 カドマモール50 - フクビ化学樹脂製出隅 カドマモール50 - フクビ化学樹脂製出隅 カドマモール50 - フクビ化学樹脂製出隅 カドマモール50 - フクビ化学樹脂製出隅 カドマモール50 - フクビ化学樹脂製出隅 カドマモール50 - フクビ化学樹脂製出隅 カドマモール50 - フクビ化学

硬質-発泡軟質-硬質の三層構造で建物内部の壁出隅を防護し、ケガからも守ります。

規格寸法(mm)50×50×3000別売付属品キャップ(KMC5■)、接着剤PX2000(PX2)
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※クロスやせっこうボードの紙に、はがれ、浮き、汚れ、ほこり等がある場合は必ず除去してください。
※カドマモール25は接着施工。カドマモール50は接着施工もしくはビス施工。
※ビス施工の場合、ビスは下地(木・軽量鉄骨)に適した、さらに頭のビスを使用してください。(現場調達)
※ビスの長さは木下地に対して20mm以上、軽量鉄骨下地の場合10mm以上かかる長さのものを使用してください。
※接着剤は、必ず指定品をご使用ください。(別途手配)
※保管の際は、直射日光を避けて平らな場所に平置きしてください。立て掛けると製品が変形するおそれがあります。
※商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
※接着剤PX2000(指定品)1本あたり、カドマモール25を4本(1mあたり28ml使用)、カドマモール50を1.5本(1mあたり67ml使用)施工できます。
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44814457KDM5WBG1セットウッドベージュ(マーブル柄)カバー材×1、ベース材×1
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44814466KDM5WBG1箱(6セット)ウッドベージュ(マーブル柄)カバー材×6、ベース材×6
87,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44814475KDM5WB1セットウッドブラウン(マーブル柄)カバー材×1、ベース材×1
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44814484KDM5WB1箱(6セット)ウッドブラウン(マーブル柄)カバー材×6、ベース材×6
87,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44814500KDM5WDB1セットウッドダークブラウン(マーブル柄)カバー材×1、ベース材×1
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44814509KDM5WDB1箱(6セット)ウッドダークブラウン(マーブル柄)カバー材×6、ベース材×6
87,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44814518KDM5FW1セットオフホワイト(柄なし)カバー材×1、ベース材×1
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44814527KDM5FW1箱(6セット)オフホワイト(柄なし)カバー材×6、ベース材×6
87,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする