NO.900 ミストレス 保護ゴーグル用 スペアレンズ

NO.900 ミストレス 保護ゴーグル用 スペアレンズ - 山本光学

NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ/ミストレス(両面くもり止め)
■対応製品:NO.900V、NO.900N、NO.900A 保護ゴーグル

レンズ色クリアレンズミストレス(両面くもり止め)材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※くもり止め仕様のレンズは、流通時やお客様の使用状況・保管環境により、レンズ表面が白っぽくなることがあります。
これは防曇剤(くもり止め剤)の働きによるものです。性能には問題ありませんので、ご使用前に柔らかい布等で軽くふき取ってください。
※製品をお使いいただいていると、キズや汚れなどによりくもり止め効果が低下します。
くもり止め効果が低下した場合には、別売のくもり止め液「デミストシリーズ」をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807080900 ミストレス スペアー
オープン
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする