曜日別特売

YS-390 PSMK 偏光機能付 二眼形保護めがね

YS-390 PSMK 偏光機能付 二眼形保護めがね - 山本光学

反射が多い「屋外作業」や 反射光のある「検品作業」などに最適!
反射光を抑制し、見えにくさを解消する偏光機能付き保護めがね。

付属品布袋(ブラック)材質(フレーム)プラスチック質量(g)31レンズ色スモーク寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158フレーム色ブラックレンズPET(両面ハードコート)/偏光レンズ UVカット仕様可視光線透過率(%)27材質(レンズ)ポリカーボネート偏光率(%)97以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807089YS-390 PSMK BLK
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする