曜日別特売

YF-323 耐衝撃タイプ防災面

YF-323 耐衝撃タイプ防災面 - 山本光学

面体に耐衝撃性の高いポリカーボネートを採用した防災面
金属等の飛来物や高速飛来物に対応可能

材質(フレーム)アルミ質量(g)276レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)264×215×161材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807116YF-323
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする