DBLTACT
ツールフック
湾曲ゲートで迷わず着脱!
使い易い8mm線径で作業性抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます
6個所溶接により破損防止
ベルト幅60mm対応
用途
あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴)
材質/仕上
スチール/クロームメッキ仕上げ
色
シルバー
質量(g)
約117
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×83×48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44807177
DT-TH-885
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください