曜日別特売

ツールフックダブル

ツールフックダブル - DBLTACTツールフックダブル - DBLTACTツールフックダブル - DBLTACTツールフックダブル - DBLTACT

湾曲ゲートで迷わず着脱!
使い易い8mm線径で作業性抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます
6個所溶接により破損防止
ベルト幅60mm対応

用途
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
ダブルフックで省スペース
材質/仕上スチール/クロームメッキ仕上げシルバー質量(g)約214本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×95×48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807186DT-THW-855
3,390
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする