アルミツールフック

アルミツールフック - DBLTACTアルミツールフック - DBLTACTアルミツールフック - DBLTACTアルミツールフック - DBLTACTアルミツールフック - DBLTACTアルミツールフック - DBLTACTアルミツールフック - DBLTACTアルミツールフック - DBLTACT

湾曲ゲート×爪付き!工具をスムーズ脱着!軽量&高強度!
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
フックのゲート開口幅25mm
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
60mmベルト対応
6箇所溶接により破損防止
モンキー・レンチなどの吊り下げに

材質アルミ、ゲート部分:ステンレス質量(g)約70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×120×70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807195DT-AHB-811シルバー
2,420
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
44807204DT-AHB-811Gガンメタ
2,420
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44807220DT-AHB-811Bマットブラック
2,420
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする