アルミツールフック

アルミツールフック - DBLTACTアルミツールフック - DBLTACTアルミツールフック - DBLTACTアルミツールフック - DBLTACT

超軽量アルミ仕様軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
60mmベルト対応
選べるシルバーとガンメタ

用途バール・ドライバー・シノなどの吊り下げに材質アルミ、ゲート部分:ステンレスガンメタ質量(g)約45本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×93×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807360DT-ATH-07G
1,320
899
989(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする