DBLTACT
アルミツールフック
超軽量アルミ仕様軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
60mmベルト対応
選べるシルバーとガンメタ
用途
ハンマー・バール・シノなどの吊り下げに
材質
アルミ、ゲート部分:ステンレス
色
ガンメタ
質量(g)
約70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×90×68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44807369
DT-ATH-08G
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください