DBLTACT
アルミツールフックダブル
超軽量アルミ仕様軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
60mmベルト対応
選べるシルバーとガンメタ
用途
両口ラチェット・レンチ・モンキー・各種テープなどの吊り下げに
ダブルフックで省スペース
材質
アルミ、ゲート部分:ステンレス
色
ガンメタ
質量(g)
約110
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×130×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44807396
DT-ATH-11G
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください