曜日別特売

可動式アルミツールフック

可動式アルミツールフック - DBLTACT可動式アルミツールフック - DBLTACT可動式アルミツールフック - DBLTACT可動式アルミツールフック - DBLTACT

超軽量アルミ仕様×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。
左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。
驚きの軽さと高性能!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!
フックのゲート開口幅25mm
60mmベルト対応
横幅コンパクト設計
幅広な落下防止コード取り付け穴
コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!
幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!

材質アルミ、ゲート部分:ステンレス本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×70×120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807405DT-ABM-Gガンメタ80
3,040
2,198
2,418(税込)
当日出荷
44807414DT-ABM-Bマットブラック74
3,040
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする