DBLTACT
ウルトライトインパクトホルダー
この軽さ、最上級!!薄型インパクトホルダー湾曲ホルダー部で簡単ひねり抜き!
薄型だから抜群のフィット感!引っ掛かり低減!
付属品
ねじ・ワッシャー各1個
材質(本体)
スチール/クロムメッキ仕上げ
質量(g)
約25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44807527
DT-IHL-M
約39×88×10
MAKITA
¥
1,160
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
44807536
DT-IHL-H
約39×88×7
HiKOKI
¥
1,160
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください