DBLTACT
フェイスシールドヘルメット型
装着方法、カラー、カタチが選べる!フェイスシールド火花の出る作業や高輝度の作業に
レンズ色
イエロー
形状
ヘルメット取付型防災面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(レンズ)
レンズ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44807719
DT-HFSW-Y
前面:アクリル、後面:ポリカーボネート
ダブル
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
44807728
DT-HFSW-YW
前面:アクリル、後面:アクリル
ダブルワイド
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください