曜日別特売

フェイスシールドかぶり型

フェイスシールドかぶり型 - DBLTACTフェイスシールドかぶり型 - DBLTACT

装着方法、カラー、カタチが選べる!フェイスシールド火花の出る作業や高輝度の作業に

形状かぶり型防災面レンズ色グリーン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ形状
材質(レンズ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807798DT-KFSW-Gダブル前面:アクリル、後面:ポリカーボネート
4,800
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
44807807DT-KFSW-GWダブルワイド前面:アクリル、後面:アクリル
9,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする