DBLTACT
フェイスシールドかぶり型
装着方法、カラー、カタチが選べる!フェイスシールド火花の出る作業や高輝度の作業に
形状
かぶり型防災面
レンズ色
イエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ形状
材質(レンズ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44807834
DT-KFSW-Y
ダブル
前面:アクリル、後面:ポリカーボネート
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
44807850
DT-KFSW-YW
ダブルワイド
前面:アクリル、後面:アクリル
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください