水平可動 デュアル液晶モニターアーム

水平可動 デュアル液晶モニターアーム - ARCHISS水平可動 デュアル液晶モニターアーム - ARCHISS水平可動 デュアル液晶モニターアーム - ARCHISS

前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。
モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。
クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。

セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジA×2個、VESA金具固定用ネジB×2個、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×4個、M4-12mmネジ×8個、M4-16mmネジ×8個、M6-12mmネジ×8個、M6-16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書材質スチールプラスチック質量(kg)約2.7ブラック取付方式クランプ方式グロメット方式適合規格VESA 75×75mm100×100mm本体寸法(mm)約712×114×473耐荷重最大7kgまで(1つのアームに対し)取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45適合モニターサイズ最大27インチまで可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807938AS-MABH05D
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする