曜日別特売

USB Type-C LANアダプタ

USB Type-C LANアダプタ - グリーンハウス

USB3.2 Gen1対応ギガビットLANアダプタ
LANポートが無いUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、モバイル端末を有線で高速LAN接続
Nintendo Switch対応

外形寸法(mm)59×24×17規格【USB】USB3.2 Gen1/ USB3.1 Gen1/3.0/2.0【LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠、IEEE802.3u(100BASE-T×)準拠、IEEE802.3(10BASE-T)準拠電源DC5V (USBバスパワー駆動)本体質量(g)約29保証期間1年間コネクタ【USB】Type-C オス【LAN】RJ-45※Auto MDI/MDI-×対応動作温度、湿度範囲0~40℃0~85 %RH(ただし結露なきこと)転送速度(Mbps)(LAN)10/100/1000(理論値)ケーブル長(cm)約16.5RoHS指令(10物質対応)対応消費電流最大約184mA転送速度(Gbps)USB:(最大)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807990GH-ULACB-GY
オープン
4,298
4,728(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする