ハクバ写真産業
Chululu(チュルル) PCインナーケース 11.6インチ&マルチポーチ
11.6インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、周辺アクセサリー等をまとめて収納するマルチポーチのセットです。
弾力性のあるクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。
材質
ポリエステル、ポリクロロプレン
サイズ
11.6インチ
質量(g)
(PCインナーケース)約180、(マルチポーチ)約85
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(参考収容:PCインナーケース)約305×210×20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(PCインナーケース)325×230×30、(マルチポーチ)約170×90×60
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(マルチポーチ)約160×80×50
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44808044
SCH-PCMP116BL
ブルー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44808060
SCH-PCMP116MG
メランジグレー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44808069
SCH-PCMP116BK
ブラック
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44808078
SCH-PCMP116PK
ピンク
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください