ハクバ写真産業
Chululu(チュルル) タブレットスリーブ 11インチ
11インチまでのタブレットPCを収納するスリーブです。弾力性のあるクッション材が大切なタブレットPCを傷や衝撃から保護します。
材質
ポリエステル、ポリクロロプレン
サイズ
11インチ
質量(g)
約130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(参考収容)約180×255×10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約190×265×20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44808130
SCH-TS11BL
ブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44808139
SCH-TS11MG
メランジグレー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44808148
SCH-TS11BK
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44808157
SCH-TS11PK
ピンク
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください