曜日別特売

ハクバ プラスシェル エンベロープ ラップトップスリーブ 14インチ

ハクバ プラスシェル エンベロープ ラップトップスリーブ 14インチ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル エンベロープ ラップトップスリーブ 14インチ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル エンベロープ ラップトップスリーブ 14インチ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル エンベロープ ラップトップスリーブ 14インチ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル エンベロープ ラップトップスリーブ 14インチ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル エンベロープ ラップトップスリーブ 14インチ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル エンベロープ ラップトップスリーブ 14インチ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル エンベロープ ラップトップスリーブ 14インチ - ハクバ写真産業

米国デュポン社のTyvek(R)を使用した、紙のような風合いのおしゃれなPCスリーブです。
使い込むことにより、しわや印刷のかすれ等の風合いの変化を楽しめます。13.3~14インチのノートPCの収納に適しています。

材質Tyvek、ポリエステルサイズ14インチ質量(g)約70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(参考収容)約230×325×20(13.3~14インチのノートPCの収納に適しています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約275×340×15内容量1個
注意
※素材の特性上、色移りすることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44808166SP-ELLS14BLブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
44808175SP-ELLS14OVオリーブ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
44808184SP-ELLS14CFクラフト
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
44808200SP-ELLS14WTホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする