hoco X75 3 in 1 巻き取りケーブル

hoco X75 3 in 1 巻き取りケーブル - バーリーデータhoco X75 3 in 1 巻き取りケーブル - バーリーデータhoco X75 3 in 1 巻き取りケーブル - バーリーデータhoco X75 3 in 1 巻き取りケーブル - バーリーデータhoco X75 3 in 1 巻き取りケーブル - バーリーデータhoco X75 3 in 1 巻き取りケーブル - バーリーデータhoco X75 3 in 1 巻き取りケーブル - バーリーデータ

本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる巻き取り式3つ又ケーブルです。(データ通信には対応していない充電専用ケーブル)
複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。
三つ又ケーブル
iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。
最大5V/2A対応(充電専用)
本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2Aまで対応しております。
※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。
USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。
スタイリッシュなデザイン
コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。
巻き取り式ケーブル
ケーブルはご利用状況に合わせて、約26cm~1m程度まで調節できます。
USB電源や接続機器に合わせてご利用いただけます。

全長約26cm~最大1m入力端子USB(A)出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)内容量1個
注意
※3ポート同時に充電する場合、USB電源は5V/2A以上が必要となります。
※MFI非認証品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44808446X75-3IN1-BK
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする