曜日別特売

コンプレッサーオイル

コンプレッサーオイル - SUNOCO

ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。
冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。

用途冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
注意
※ベーンタイプのコンプレッサーへのご使用は避けてください。
※吸湿性が高いため、水分の混入には十分ご注意ください。ご使用後は直ちに内蓋を使用し外蓋を締めてください。
※本製品は、電気自動車、ハイブリッド車などの電動コンプレッサーには使用できません。使用されますと故障する恐れがありますので、絶対に使用しないでください。
※缶から出したオイルは、缶に戻したり、他のオイルとの混合は絶対におやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44815604SUNICE P46
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする