ACE GLOVE(エースグローブ)
AG4509 牛床革手袋 オイル 外縫い
ハードワークに強いAグレードの牛床革手袋。耐久性がよいので、幅広い用途に対応します。オイル加工で柔らかさアップ。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、アウトドア、キャンプ
材質
牛床革オイル加工
入数
1
内容量
1双
注意
※80度以上のものに直接触れないでください。
※回転体を伴う機械作業(ボール盤等)には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
※色落ちの恐れがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44815656
AG4509
M
22.0
7.5
11.5
23
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
44815665
AG4509
L
23.0
8.0
12.0
25
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
44815674
AG4509
LL
24.0
8.5
12.5
27
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください