曜日別特売

ユニット交換形DL一般形

ユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテック

照射面距離:0.1

仕様配光角タイプ:中角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)169質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)3000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)124(100V)、124(200V)、120.9(242V)材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)光束(Lm)980埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合内容量1個
注意
※断熱施工不可
※器具取付け必要高さは156mmです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44815717LEKD102025L-LS9
21,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする