曜日別特売
モノタロウ

スリッパ メランジ調 来客用

スリッパ メランジ調 来客用 - モノタロウスリッパ メランジ調 来客用 - モノタロウスリッパ メランジ調 来客用 - モノタロウスリッパ メランジ調 来客用 - モノタロウスリッパ メランジ調 来客用 - モノタロウスリッパ メランジ調 来客用 - モノタロウスリッパ メランジ調 来客用 - モノタロウスリッパ メランジ調 来客用 - モノタロウ
(5件のレビュー)

汚れがめだちにくく高級感のあるメランジ調生地を使用した前閉じスリッパです。ソールにも滑りにくい素材を使用し安心できます。踵部にクッション素材を使用しており快適な履き心地です。

用途室内 来客用として材質(表地・中敷)ポリエステル100%、(底)PVCタイプ前閉じタイプサイズ(cm)26長さ(cm)約26(底面)全長(cm)約26横(cm)8.5靴タイプスリッパ内容量1足
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※素材の特性上ロットによって色差が出る場合がございますので、ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48659819GRAY/Mグレー
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48659828BROWN/Mブラウン
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: お客様来社時打合せ

軽くて履きごごちも良い。
上品な感じで満足しています。
また買いたいと思います。

対象商品 : 48659828
2025-05-15
用途: エステ来客用
サービス業

毎年お手頃価格なのでリピートしてます。
色味も良く満足です。

2024-09-13
用途: 来客時

来客用のスリッパとしてリピートしました。
色合いが落ち着いたグレーで事務所に馴染みます。

2025-01-18
用途: 室内での事務作業

見た目は安っぽくもなく、軽くて良い感じでした。
しかしほとんど移動のないデスク作業の室内で数時間使用したところ、左右両方とも底を覆っている黒いPVC?のつま先部分が本体から剥がれてめくれ上がり、歩くたびにカーペットに引っかかるようになりました。翌日にはベロベロに剥がれてスリッパの前方に2cmくらいはみ出して広がっている状態。崩壊寸前みたいなみすぼらしい見た目になってしまいました。
本体に問題はなく、底を覆っている部分だけが剥がれているのですが、切り取るわけにもいかず、硬くハリのある材質の問題で接着剤や布用両面テープでは一瞬で剥がれてしまうので、実質8時間ほどの使用で廃棄処分となりました。
たまたま質の低いものにあたってしまったのかもしれませんが、今まで購入してきた同タイプのスリッパで半年使えなかったものはないのでびっくりしました。
検品の徹底をお願いいたします。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 48659828
2025-03-29
用途: 来客用
製造業

数回しか使用されていないのに、すでに先の黒い部分がめくれ来客用として使用できなくなりました。
12足購入し4足はそんな状態です。数回使用しているため返品とはいいませんがショックでした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする