儀助
建築用ハイパー墨汁
あらゆる墨つぼに使用可能/化繊糸もOK!無塩・不凍/天然繊維・化学繊維などあらゆる坪糸に使用可能/サビない・凍らない/墨付きがよく、雨が降っても流れない
用途
プラスチック製墨つぼ・木製墨つぼなどあらゆる墨つぼに使用可能
材質
ボトル:PE、キャップ:PP、フィルム:PE
インク色
蛍光グリーン
内容量
1本(180mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44815945
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください