2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラ

2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

2MPCMOS
超低照度
解像度1920×1080
2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
130dBtrueWDR、3DDNR
スマートIR、IR照射距離最大80m
4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能)
防水、防塵IP67
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)

材質金属形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約910消費電力(W)最大7.5電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大80イメージセンサー2MP CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44818937DS-2CE16D8T-IT3ZF
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする