HIKVISION(ハイクビジョン)
2MP 電動VF マルチ信号 低照度 ドームカメラ
形状
ドーム型
解像度
1920×1080
照射距離(m)
IR:最大60
イメージセンサー
2MP CMOS
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
消費電力(W)
電源
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44818946
DS-2CE5AD8T-VPIT3ZF
金属
約830
最大5.5
DC12V ±25%/AC24V±25%
145×111.3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44818955
DS-2CE56D8T-ITZF
プラスチック
約400
最大5.8
DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプタ 1 個の使用を推奨
136×101.9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300