曜日別特売

2MP 単焦点 ターレットカメラ

2MP 単焦点 ターレットカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

2 メガピクセル 高性能 CMOS
アナログ HD 出力/最大解像度 1080p
デイ/ナイト機能/スマート IR
IR 最大距離 20 m IR
保護レベル IP66

材質金属形状ドーム型寸法(mm)89.6×59.1質量(g)340消費電力(W)最大4電源DC12V±15%保護等級IP66解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大20イメージセンサー2MP CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819034DS-2CE56D0T-IRM
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする