HIKVISION(ハイクビジョン)
5MP HD-TVI 単焦点ドームカメラ
5MP、2560×1944の高解像度による高画質な映像
2.8mm固定焦点レンズ
最大20mのIR照射距離で夜間撮影を実現
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質
金属
形状
ドーム型
質量(g)
約440
消費電力(W)
最大2.6
電源
DC12V±25%/PoC.af※カメラ1台につき電源アダプタ1個、長距離電源には2ピン電源の使用を推奨
寸法(Φmm)
111×82.4
保護等級
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
最大解像度
2560×1944
動作環境
-40~60℃(-40~140°F)、90%以下(結露しないこと)
言語表示
英語
照射距離(m)
最大20(IR)
イメージセンサー
5MP CMOS
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819077
DS-2CE57H0T-VPITE
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300