曜日別特売

2MP 電動VF HD-TVI ColorVu バレットトカメラ

2MP 電動VF HD-TVI ColorVu バレットトカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

2MP、1920×1080解像度の高品質イメージング
24時間稼働のカラーイメージング
130dBの真のWDRテクノロジーにより、強いバックライトに
対する鮮明なイメージング
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
2.8mm~12 mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
スマートライト、最大40mの白色光距離
防水・防塵(IP68)

材質金属形状BOX型寸法(mm)89.5×85.6×237.1質量(g)約1020消費電力(W)最大12.2電源12 VDC/24 VAC±20%/PoC.at保護等級IP68解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819104DS-2CE19DF8T-AZE
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする