2MP 電動VF HD-TVI 低照度 耐衝撃ドームカメラ

2MP 電動VF HD-TVI 低照度 耐衝撃ドームカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

2MP CMOS
低照度
解像度 1920×1080
オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ
120 dB true WDR3D DNR
EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m
デュアル出力。HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統
PoC.at、スマート電圧検出
1 アラーム入出力
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)

仕様【通信】同軸ケーブル接続プロトコル: HIKVISION-C材質金属形状ドーム型質量(g)約2000電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at消費電力(W)最大6保護等級防水/防塵IP67、耐衝撃IK10寸法(Φ×mm)145.2×124.1解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:40イメージセンサー2 MP CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819138DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする