2MP 電動VF HD-TVI 低照度バレットカメラ

2MP 電動VF HD-TVI 低照度バレットカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

2MP、解像度 1920×1080
Ultra-Low Light
130 dB true WDR3D DNR
2.7mm~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
スマート IR、IR 距離最大 80m
同軸電源
防水、防塵 IP67

形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約900電源(V)DC12±25%/PoC.af消費電力(W)最大8.2保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)最大80イメージセンサー2MP CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819147DS-2CE16D8T-IT3ZE
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする