HIKVISION(ハイクビジョン)
2MP 電動VF HD-TVI 低照度ドームカメラ
形状
ドーム型
消費電力(W)
最大7
解像度
1920×1080
動作環境
-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
電源(V)
照射距離(m)
イメージセンサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819156
DS-2CE56D8T-VPIT3ZE
金属
約1600
DC12/PoC.at
【赤外線】最大40
2.0 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44819165
DS-2CE56D8T-ITZE
プラスチック
約455
DC12±25%/PoC.af
IR:最大60
2MP CMOS
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300