HIKVISION(ハイクビジョン)
2MP HD-TVI ボックスカメラ
2MP CMOS
アナログ HD 出力、最大解像度 1080P
OSD メニュー、3D DNR、スマート IR
True WDR/最大 120dB
POC
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
形状
BOX型
寸法(mm)
69.2×57.3×148.7
質量(g)
約520
消費電力(W)
最大7
電源
DC12V±15%/POC
解像度
1944(H)×1092(V)
イメージセンサー
2MP CMOS
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819217
DS-2CC12D9T-E
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300