4MP ColorVu バレットネットワークカメラ

4MP  ColorVu バレットネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)
(1件のレビュー)

HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
24時間365日色鮮やかな映像
アクティブストロボライトと音声アラームで侵入者を警告
内蔵双方向オーディオによるリアルタイムなセキュリティの提供
防水、防塵IP67

仕様【連動方法】NAS/メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、電子メールの送信、ストロボライト、警告音、トリガーアラーム出力材質アルミニウム合金形状BOX型質量(g)約510消費電力(W)DC12V/0.5A:最大6、PoE (802.3af/36~57V)/0.25~0.15A:最大7.5電源DC12VDC±25%、PoE: 802.3af、クラス3機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター寸法(Φ×mm)74.4×179.2動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819375DS-2CD2047G2-LU/SL
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44819375
2024-01-25
用途: 太陽光発電所の銅線盗難を撃退した
運輸・通信業

夜間もカラーで人間、クルマ限定の検知精度も高く、大々的に人様に勧められる。
設定にはパソコンやカメラの知識などが必要で難易度高いので設定を商売にさせてもらっている。
銅線泥棒撃退動画はこちらのURLを参考ください
https://youtube.com/playlist?list=PLoZ7evhnHT5VP-GidgeRxOS02CV23tz3g&si=TbpAe9s5vzqJQnwi

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする