8MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ

8MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)8MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置や
モニタリング
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)

材質金属形状BOX型質量(g)約1430電源DC12V±25%・逆極性保護、PoE: 802.3at・クラス4寸法(Φ×mm)144.1×345.7解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819400DS-2CD2686G2-IZS
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44819409DS-2CD2686G2-IZS(B)
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする