HIKVISION(ハイクビジョン)
8MP 単焦点 低照度 AI ドーム ネットワークカメラ
材質
金属、ビス:SUS304
形状
ドーム型
質量(g)
約590
電源
DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)
121.4×92.2
解像度
3840×2160
イメージセンサー
1/1.8"CMOS
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819427
DS-2CD2186G2-ISU
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44819436
DS-2CD2186G2-ISU(B)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください