曜日別特売

4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラ

4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

4MPの高品質解像度
DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
効率的なH.265 +圧縮技術
ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
-U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク
耐水性および防塵性(IP67)
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します

材質ADC12形状BOX型質量(g)約480電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819515DS-2CD2046G2-I
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44819524DS-2CD2046G2-IU
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする