4MP コンパクト ドームネットワークカメラ

4MP コンパクト ドームネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
4MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
-S: オーディオ・アラームインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)

材質本体:アルミニウム合金/カバー:プラスチック形状ドーム型質量(g)約380電源DC12V±25%・0.45A・最大5.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36~57V・0.18~0.11A・最大6.5W寸法(Φ×mm)110×57.4解像度2688×1520イメージセンサー1/3"CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819558DS-2CD2543G2-IS BLACK
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする