4MP 低照度 ボックス ネットワークカメラ

4MP 低照度 ボックス ネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

解像度4MPの高画質撮影
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供します。
オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能
RS485インターフェース対応

形状BOX型寸法(mm)69.8×58×137質量(g)約830電源DC12V±25%・0.58A・最大7W・2芯端子台・逆極性保護;、DC24V±25%・0.49A・最大7W・2芯端子台、PoE:802.3af・36V~57V・0.22A~0.14A・最大8W解像度2560×1440イメージセンサー1/3型プログレッシブスキャンCMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819567DS-2CD3843G0-AP
オープン
53,980
59,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする