2MP バレット ネットワークカメラ

2MP バレット ネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

1/2.8"プログレシップスキャンCMOS
1920×1080@30fps
2.8~12mmバリフォーカルレンズ
カラー:0.01Lux@(F1.2/AGCON)/0.028Lux@(F2.0/AGCON);
H.265+/H.265/H.264+/H.264
120dBWDR
2行動分析
BLC/3DDNR/ROI
最大128GB、内臓
microSD/SDHC/SDXCスロット対応

材質金属形状BOX型質量(g)約1050消費電力(W)【-Z】DC12V/0.9A:最大11・PoE (802.3af/36-57V)/0.4~0.2:最大12.9、【Zなし】DC12V/0.6A最大7・PoE (802.3af/36-57V)/0.3A~0.1A:最大9電源DC12 V ± 25%/Φ 5.5 mm coaxial plug power、PoE (802.3af/class 3)保護等級IP67寸法(Φ×mm)105×294.5解像度1920×1080動作環境-30~60℃/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819585DS-2CD2621G0-IZS
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする