2MP 低照度 ボックス ネットワークカメラ

2MP 低照度 ボックス ネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

解像度 1920 × 1080 @ 30fps
H.265+/H.265/H.264+/H.264
120dB WDR
内蔵マイク (オプション)
AC24V (オプション)
オーディオ/アラーム
最大 128GB 搭載ストレージ対応
BLC/3D DNR/ROI
カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)

材質シェル:プラスチック、カメラ本体:金属形状BOX型寸法(mm)68×56.3×132.3質量(g)約435消費電力(W)DC: 12V/0.4A/最大: 7.5、AC: 24V/0.2A/最大: 4.8(AC24V モデル対応)、PoE: (802.3af/36 V~57 V)/0.2A~0.1A/最大: 8.5電源DC: 12V±25%、AC: 24V±25% (AC24V モデル対応)、PoE: 802.3af、クラス 3、端末台解像度1920×1080イメージセンサー1/2.7” CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819628DS-2CD2821G0
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする