1/1.8”CMOS
カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)
1920×1080@60fps
MJPEG最大1920×1080@30fps
オートアイリス、Pアイリスオプション
ABF(オートバックフォーカス)オプション
H.265+/H.265/H.264+/H.264
140dBWDR
アラーム2入力/2出力、オーディオ1入力/1出力1RS-485(半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)5つのストリーム、最大5つのカスタムストリーム
6つの行動分析、3つの例外検出、顔認識
最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出のメタデータ対応
仕様【組み込みオープンプラットフォーム】最大4つの追加アプリケーションのインストールと実行に対応材質金属形状BOX型寸法(mm)142.6×69.8×68質量(g)【-AP】約730(1.61lb.)、【-APなし】約690(1.52lb.)電源DC12V推奨、DC 10~48V、AC24V (-25%、+ 24.9%)、2コア端末台PoE (802.3af、クラス3)、逆極性保護機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メール経由のパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング解像度1920×1080動作環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)リセットカメラ本体、Webブラウザ、クライアントソフトウェアのリセットボタンを介してリセット言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)保管環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS内容量1台