曜日別特売

2MP コンパクト ドームネットワークカメラ

2MP コンパクト ドームネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPの高画質撮影
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な
画像を実現
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づく人物・車両ターゲット分類に
注目
オーディオとアラームのインターフェイスが利用可能
防水・防塵(IP67)、防塵(IK08)対応

材質ベース:アルミニウム、カバー:プラスチック形状ドーム型質量(g)約380電源DC12 V ± 25%/0.45 A/最大5.5W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性プロテクト、PoE:802.3af、クラス3、36 V~57 V、0.18 A~0.11 A、最大6.5 W寸法(Φ×mm)110×57.4解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819655DS-2CD2523G2-IS
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする