HIKVISION(ハイクビジョン)
2MP コンパクト 広角 ドームネットワークカメラ
2MPの高解像度による高画質な映像
2.0mm 固定レンズ
120dB WDRにより、強い逆光に対しても鮮明な映像
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)
材質
金属
形状
ドーム型
質量(g)
約452
消費電力(W)
DC: 0.83~0.21A:最大: 7.5、PoE: 0.30~0.20A:最大: 7.5
電源
【-ID】 DC9~36V&PoE (802.3af、36~57V)
機能
フリッカー防止、ハートビート、ミラー
寸法(Φ×mm)
110×57.4
解像度
1920×1080
動作環境
-30~75℃(-22~167°F)/95%以下(結露しないこと)
ケーブル長(cm)
50
イメージセンサー
1/2.8”CMOS
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819664
DS-2XM6726G1-ID
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください